東京電機大学出版局
東京電機大学出版局の 書籍
東京電機大学出版局の 専門書
東京電機大学出版局の 物理/化学/数学
静電気を科学する
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41640665
品番
9784501115708
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
書籍
¥
1,900
バスケットに入れる
静電気とは何か、なぜ発生するのか、どう検出・測定し、どう防ぐのか。様々な事例を挙げ、静電気の謎を解き明かす。静電気に起因して起こる放電を中心に、静電気および静電気放電の検出方法とその防止対策を説明。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
147
著者名
高橋雄造
初版年月
2011/09