東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの マグカップ・グラス・コップ
カットグラス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
容量(mL)
360
注文コード
41640885
品番
T-20119HS-C703
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
カットの輝きが美しい正統派のカットグラスです。口部強化しているので業務用にぴったりです。食洗器対応です。
容量(mL)
360
高さ(mm)
138
タイプ
12タンブラー
最大径(Φmm)
74
口径(mm)
74
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可