成美堂出版
成美堂出版の 書籍
成美堂出版の 専門書
成美堂出版の 電気/電子/通信
全部わかる電気
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41640893
品番
9784415321356
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
書籍
¥
1,500
バスケットに入れる
直流・交流、オームの法則といった基礎知識から、大規模発電、デジタル家電といった最先端のテクノロジーまで一冊でわかる。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
256
著者名
三栖貴行
初版年月
2017/08