朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 物理/化学/数学
素粒子物理学ハンドブック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41640918
品番
9784254131000
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,800
販売価格(税別)
書籍
¥
18,000
バスケットに入れる
研究の歴史から、最前線で研究されている問題、加速器や検出器の手法、スピンオフに至るまで、素粒子物理学の全貌を理論・実験の両側面から解説・紹介。知りたい事項をすぐに調べられる構成のハンドブック。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
A5
ページ数
679
著者名
山田作衛 相原博昭 岡田安弘
初版年月
2010/10