東京電機大学出版局
東京電機大学出版局の 書籍
東京電機大学出版局の 資格試験テキスト
東京電機大学出版局の 工学/技術/環境
早わかり第一種電気工事士受験テキスト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41640945
品番
9784501114909
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
書籍
¥
2,800
バスケットに入れる
第一種電気工事士試験に合格するための筆記試験対策テキスト。数学や物理に関する公式・単位をはじめ、重要な事項をできるだけ簡潔にわかりやすく解説する。過去の出題傾向を分析し、重要かつ多様な問題を収録。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
B5
ページ数
229
著者名
清水國稔
初版年月
2010/02