朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 土木/建築関連
測量工学ハンドブック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41640979
品番
9784254261486
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,500
販売価格(税別)
書籍
¥
25,000
バスケットに入れる
現実社会の課題を工学的に解決する先端技術を大胆に集大成。測量機器及び技術ごとに章立てを行い、最後の章に測量工学で使用される主なデータ処理技術の理論的内容を、項目別に掲載した。
ジャンル
土木
分類
専門
判型
B5
ページ数
519
著者名
村井俊治
初版年月
2005/06