コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 電気/電子/通信
速習Maple
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41640997
品番
9784339028645
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
書籍
¥
3,300
バスケットに入れる
本書では、Mapleを用いて、メカトロニクス系設計開発に必須の機械4力、制御工学の例題を解き、応用力の向上ができるよう解説。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
206
著者名
サイバネットシステム株式会社 遠山聡一 佐藤晶信
初版年月
2016/11