朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 物理/化学/数学
多変量解析実例ハンドブック 新装版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41641015
品番
9784254121940
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,300
販売価格(税別)
書籍
¥
23,000
バスケットに入れる
多変量解析は、現象を分析するツールとして広く用いられている。本書は、できるだけ多くの具体的事例を紹介・解説し、ユーザーの立場から様々な手法の使い方について具体的な指針を示したハンドブック。
ジャンル
数学
分類
専門
判型
A5
ページ数
889
著者名
柳井晴夫 岡太彬訓 繁桝算男
初版年月
2013/04