東京電機大学出版局
東京電機大学出版局の 書籍
東京電機大学出版局の 専門書
東京電機大学出版局の 電気/電子/通信
第3級ハム集中ゼミ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41641234
品番
9784501330002
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
書籍
¥
1,900
バスケットに入れる
第3級アマチュア無線技士の国家試験を受験する人のために、短期間で合格できることを目指してまとめた1冊。出題傾向分析に基づいた構成。ポイントを絞り込み、項目ごとにわかりやすく解説。練習問題を豊富に収録。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
245
著者名
吉川忠久
初版年月
2013/12