東京電機大学出版局
東京電機大学出版局の 書籍
東京電機大学出版局の 専門書
東京電機大学出版局の 電気/電子/通信
第4級ハム集中ゼミ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41641268
品番
9784501328504
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
書籍
¥
1,600
バスケットに入れる
電波法規編(電波法:無線局:無線設備:無線従事者:運用:監督:書類)無線工学編(無線工学の基礎:電子回路:送信機:受信機:電波障害:電源:アンテナと給電線:電波の伝わり方:測定)
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
237
著者名
吉川忠久
初版年月
2012/01