東京電機大学出版局
東京電機大学出版局の 書籍
東京電機大学出版局の 資格試験テキスト
東京電機大学出版局の 工学/技術/環境
第一級陸上特殊無線技士国家試験計算問題突破塾
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41641304
品番
9784501331207
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
書籍
¥
2,400
バスケットに入れる
受験者が一番苦労する「無線工学」の計算問題を徹底的に解説。複雑な計算を効率よく行うためのノウハウとテクニックを凝縮。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
204
著者名
吉村和昭
初版年月
2015/07