東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの マグカップ・グラス・コップ
北斗 タンブラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
41641339
品番
P-01123-JAN
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ベーシックなデザインで使いやすさ抜群です。食洗器対応です。
容量(mL)
175
高さ(mm)
111
タイプ
6タンブラー
最大径(Φmm)
60
口径(mm)
60
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可