東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの マグカップ・グラス・コップ
さざめき タンブラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(3個)
注文コード
41641436
品番
B-15101-JAN-P
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
鮫肌模様が涼やかさと和の雰囲気をつくります。上品なタンブラーでお楽しみください。食洗器対応です。
容量(mL)
375
高さ(mm)
136
タイプ
12タンブラー
最大径(Φmm)
80
口径(mm)
80
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可