オーム社
オーム社の 書籍
オーム社の 資格試験テキスト
オーム社の 工学/技術/環境
第一種電気工事士筆記試験突破テキスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41641453
品番
9784274504211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
第一種電気工事士筆記試験の重要テーマ132項目を拾い出し、重要ポイントを解説したテキスト。1ページ1テーマを基本に、重要事項の図解と例題と関連の問題を掲載。理解を容易にし、実力が養成できるように編集。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
B5
ページ数
239
著者名
オ-ム社
初版年月
2012/10