※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
41641616
品番
12×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
50
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
4.9
寸法S(mm)
8
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
7
寸法da(mm)
(最大)14.2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
21
ねじ山種類
メートル細目