朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 物理/化学/数学
弾性学ハンドブック 普及版
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41641697
品番
9784254231359
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,900
販売価格(税別)
書籍
¥
19,000
バスケットに入れる
材料に働く力と応力の関係を知る手法が材料力学であり、弾性学である。その弾性理論と応力解析の手法を集大成した、必備のハンドブック。難解な数式表現を避けて平易に説明し、具体的解析例を収載。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
B5
ページ数
623
著者名
中原一郎 渋谷寿一 土田栄一郎
初版年月
2012/06