東京電機大学出版局
東京電機大学出版局の 書籍
東京電機大学出版局の 専門書
東京電機大学出版局の 物理/化学/数学
超伝導の基礎 第3版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41641907
品番
9784501624507
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,380
販売価格(税別)
書籍
¥
5,800
バスケットに入れる
超伝導理論の発展過程から真に基礎的な事項を厳選し、懇切、丁寧をモットーに記述した入門書兼サブテキスト。新たに節を設け、電子-フォノン相互作用を精密化し、フォノンGreen関数を紹介するなどした新版。
ジャンル
物理学
分類
専門
判型
B5
ページ数
512
著者名
丹羽雅昭
初版年月
2009/03