コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 電気/電子/通信
通信ネットワークのための数理計画法
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41641977
品番
9784339008289
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
書籍
¥
2,400
バスケットに入れる
通信ネットワークにおける設計・制御問題のための数理計画法の応用を解説。従来の理論的解法だけでなく、より具体的で実践的な解法を、フリーソフトGLPKを使用して提供する。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
162
著者名
大木英司
初版年月
2012/03