コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 電気/電子/通信
通信理論入門
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41642047
品番
9784339024647
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
書籍
¥
3,200
バスケットに入れる
情報の圧縮、伝達に関する基礎理論について解説した入門的教科書。具体的には、情報源モデル、エントロピーとデータ圧縮、通信路モデル、通信路容量と通信路符号化定理、誤り訂正符号、公開鍵暗号について解説する。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
251
著者名
坂庭好一 笠井健太
初版年月
2014/09