朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 電気/電子/通信
電気・電子工学概論 新版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41642169
品番
9784254220544
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
書籍
¥
2,800
バスケットに入れる
電気系以外の工学部生を対象に、電気・電子工学の骨格を示す教科書。多岐にわたる内容を広く浅くわかりやすく解説する。演習問題も収録。「電気回路」「コンピュータと情報処理」「電子回路」など7章で構成。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
228
著者名
和田清 岡田龍雄 興雄司
初版年月
2014/09