東京電機大学出版局
東京電機大学出版局の 書籍
東京電機大学出版局の 専門書
東京電機大学出版局の 電気/電子/通信
電気の歴史
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41642266
品番
9784501115609
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
書籍
¥
3,000
バスケットに入れる
電気技術者に電気技術の歴史を知ってもらい、電気技術とは何かを考えてもらうために執筆された本。電気技術の発明・発見史を軸として、その技術の中身をわかりやすく解説。一般の人にもおすすめの1冊。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
252
著者名
高橋雄造
初版年月
2011/07