丸善出版
丸善出版の 書籍
丸善出版の 専門書
丸善出版の 電気/電子/通信
電気化学測定マニュアル 基礎編
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41642318
品番
9784621070260
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
書籍
¥
1,900
バスケットに入れる
電気化学測定のイメージづくり、基本的な考え方、道具だてのあらまし、基本的な測定法を実習形式で紹介。さらに初心者が勘違いしたり迷いがちなポイントをQ&A形式で解説した、わかりやすい指南書。
ジャンル
科学
分類
専門
判型
A5
ページ数
151
著者名
電気化学会
初版年月
2002/04