丸善出版
丸善出版の 書籍
丸善出版の 専門書
丸善出版の 電気/電子/通信
電気化学便覧 第6版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41642327
品番
9784621084137
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,900
販売価格(税別)
書籍
¥
29,000
バスケットに入れる
電子の関与する化学=電気化学の分野の総括といえる便覧。電気化学分野での大きな技術発展を受け、基礎と応用のバランスを考慮し、基礎データと最新の状況に対応するために必要な基礎をまとめた。
ジャンル
科学
分類
専門
判型
A4
ページ数
832
著者名
電気化学会
初版年月
2013/01