朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 電気/電子/通信
電気回路 2 新版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41642379
品番
9784254220575
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,180
販売価格(税別)
書籍
¥
3,800
バスケットに入れる
「電気回路1」に続くロングセラー。グラフ理論を導入。回路の状態方程式の意味と導出について解説し、フーリエ変換と離散フーリエ変換について詳しく説明。過渡現象とラプラス変換など重要項目も例題を付けて解説。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
344
著者名
小沢孝夫
初版年月
2014/09