コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 電気/電子/通信
電気回路・システム入門
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41642397
品番
9784339007848
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
書籍
¥
2,700
バスケットに入れる
回路理論が電気工学の基礎として、また工学システムの理解に重要であるとの立場から、電気回路の基本概念から過渡現象、正弦波交流回路、相互インダクタ、4端子網などの高度な理論の入り口まで記述。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
200
著者名
斎藤正男
初版年月
2006/10