コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 電気/電子/通信
電気回路基礎ノート
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41642537
品番
9784339007862
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
書籍
¥
2,700
バスケットに入れる
電気回路理論の基本的な性質や動作の解説に加えて、三相交流、ひずみ波交流、分布定数回路についても、現象論的にやさしく記述し、電気・電子系の学生が十分に使える内容にした。例題を豊富に付けて詳しく解説。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
208
著者名
森真作
初版年月
2006/11