コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 電気/電子/通信
電気回路基礎入門
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41642546
品番
9784339007282
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
書籍
¥
2,300
バスケットに入れる
本書は、電気回路を学ぶ学生を対象として、学ぶ項目を必要最小限に絞り基本的な例題と応用的な例題をあげ平易に解説した入門書である。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
169
著者名
山口静夫
初版年月
2000/11