コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 電気/電子/通信
電気機器学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41642659
品番
9784339008647
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
書籍
¥
3,000
バスケットに入れる
大学の学部の教科書および工業高等専門学校の教科書として、電気機器の基礎について述べる。さらに最近使用が拡大している永久磁石電動機、ステッピングモータ、リニアモータなどについても紹介を行った。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
195
著者名
持永芳文 蓮池公紀
初版年月
2014/10