技術評論社
技術評論社の 書籍
技術評論社の 専門書
技術評論社の 電気/電子/通信
電気工事が一番わかる
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41642704
品番
9784774167466
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥2,068
販売価格(税別)
書籍
¥
1,880
バスケットに入れる
すべての電気工事初心者を対象に、基本的な作業から定番用具・工具の解説まで、電気工事に関する幅広い基礎知識をわかりやすく説明。竣工検査で使われる測定器、関係のある基本的な測定器具などについても解説する。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
191
著者名
常深信彦
初版年月
2014/11