※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト (SCM435)/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全95種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41642711
品番
8×25
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
25
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
3.5
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
5
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
5.9
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
5
寸法da(mm)
9.2
寸法R1(mm)
6
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
14
ねじ山種類
メートル並目