東京電機大学出版局
東京電機大学出版局の 書籍
東京電機大学出版局の 専門書
東京電機大学出版局の 電気/電子/通信
電気材料 改訂新版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41642747
品番
9784501103705
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,740
販売価格(税別)
書籍
¥
3,400
バスケットに入れる
第1章 電気材料概説第2章 材料の分類とその応用第3章 絶縁材料―誘電材料第4章 導電材料第5章 抵抗材料第6章 磁性材料第7章 半導体材料第8章 機構材料第9章 測温および調節材料第10章 構造材料
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
311
著者名
田中政直
初版年月
1989/05