コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 電気/電子/通信
電気磁気学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41642756
品番
9784339007251
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
書籍
¥
2,600
バスケットに入れる
電気磁気学の理論を初級の数学で記述することによって、初学者に平易に理解できるように配慮した。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
212
著者名
石井良博
初版年月
2000/09