朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 電気/電子/通信
電気磁気学 新版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41642783
品番
9784254220513
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
書籍
¥
3,300
バスケットに入れる
電気磁気学のベクトル解析から、電磁波の伝搬と放射までを解説。物理的意味を理解できるよう配慮。複雑な式の導出や証明を簡単化し、できるだけ言葉で説明したテキスト。巻末に一般の直交曲線座標などの付録も収録。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
228
著者名
後藤俊夫 大久保仁 佐藤照幸
初版年月
2014/09