シーエムシー出版
シーエムシー出版の 書籍
シーエムシー出版の 専門書
シーエムシー出版の 自動車
電気自動車と電池開発の展望 普及版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41642826
品番
9784781312033
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,940
販売価格(税別)
書籍
¥
5,400
バスケットに入れる
2011年刊「電気自動車と電池開発の展望」の普及版。環境対応への取り組みと展望、また電気自動車用電池の材料開発や次世代電池とビジネスモデルに加え、電池の標準化に関する情報も収載している。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
B5
ページ数
269
著者名
佐藤登 小林敏雄
初版年月
2017/07