東京電機大学出版局
東京電機大学出版局の 書籍
東京電機大学出版局の 専門書
東京電機大学出版局の 自動車
電気自動車の制御システム
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41642835
品番
9784501418304
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
書籍
¥
3,000
バスケットに入れる
モービル製品の代表である電気自動車の、モデリングを軸にした制御システム設計について解説。エコ技術の代表例である「電池」と「モータ」について最新技術を解説。次世代技術に興味のある技術者必読の書。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
207
著者名
廣田幸嗣 足立修一 出口欣高
初版年月
2009/06