※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト (SCM435)/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全95種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41642867
品番
10×30
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
30
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
1.5
ねじ長さ(mm)
30
寸法t(mm)
4.2
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
6
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
7
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
6
寸法da(mm)
11.2
寸法R1(mm)
6.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
18
ねじ山種類
メートル並目