東京大学出版会
東京大学出版会の 書籍
東京大学出版会の 専門書
東京大学出版会の 電気/電子/通信
電気推進ロケット入門
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41642905
品番
9784130628051
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,060
販売価格(税別)
書籍
¥
4,600
バスケットに入れる
大気圏外の宇宙活動には電気推進ロケットが経済的となる時代を迎えようとしている。その仕組み、推進と放電およびプラズマの基礎から、実際に電気推進ロケットを自作できるまでの知識を専門家が平易に解説する。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
262
著者名
栗木恭一 荒川義博
初版年月
2003/05