角皿

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 赤絵小花 容量(mL)270 注文コード41642924 品番MS-956AEK
参考基準価格(税別)¥1,910 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は色・容量など30種類から選べます 他の種類を見る
材質メラミン 形状角皿 赤絵小花 容量(mL)270 高さ(mm)28 短辺(mm)122 長辺(mm)170 電子レンジ× 食器洗浄機 食器の種類和食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする