電気通信概論 第3版

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41643036 品番9784501320409
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別) 書籍
2,700

本書は、これから電気通信技術を学ぼうと考えている方のための入門書として、また電気通信技術に興味をもち知識を吸収したいと考えている方のための解説書として、電気通信のしくみを基礎から応用面まで平易に述べたものである。1 通信システムの概要2 伝送媒体3 信号の処理4 信号の伝送5 信号の交換6 衛星・移動通信7 音声通信8 画像通信9 データ通信10 マルチメディア通信

ジャンル
電子
通信
分類専門 判型A5 ページ数213 著者名荒谷孝夫 初版年月2000/02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする