日本理工出版会
日本理工出版会の 書籍
日本理工出版会の 資格試験テキスト
日本理工出版会の 工学/技術/環境
電気通信主任技術者試験全問題解答集 16〜17年版 1(共通編)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41643124
品番
9784890193004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
平成27年度第2回までの法規・伝送交換設備及び設備管理(5年分)と電気通信システム・線路設備及び設備管理(4年分)を収録。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
著者名
電気通信主任技術者試験研究会
初版年月
2016/04