飯椀

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)134 十草 注文コード41643256 品番MB-974TKU
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は直径・色など26種類から選べます 他の種類を見る
材質メラミン 十草 容量(mL)490 直径(Φmm)134 高さ(mm)68 タイプ本体(身) 食器洗浄機 食器の種類和食器
注意
※フタは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする