電気電子材料

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41643264 品番9784501108007
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別) 書籍
2,700

電気電子材料の概要物質の導電性―電流とは何かキャリヤの挙動と電流―オームの法則の成立条件異種材料の接合―界面電荷の生成と非線形電流金属の導電性絶縁体の電気伝導半導体の電気伝導液体の電気伝導超電導の電気伝導絶縁体・誘電体の誘電性〔ほか〕

ジャンル電気 分類専門 判型A5 ページ数204 著者名松葉博則 初版年月1998/04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする