技術評論社
技術評論社の 書籍
技術評論社の 専門書
技術評論社の 電気/電子/通信
電源回路の「しくみ」と「基本」
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41643623
品番
9784774153506
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,948
販売価格(税別)
書籍
¥
2,680
バスケットに入れる
電源回路のしくみをやさしく解説。簡単な回路から制御技術を取り入れたもの、そしてスイッチング方式へと順序立てて説明。リニア電源からスイッチング電源まですべてわかる1冊。CD-ROMは館外貸出不可。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
367
著者名
渡部昭二
初版年月
2012/12