9784627773721 電子・光材料 第2版 森北出版 41643648

電子・光材料 第2版

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41643648 品番9784627773721
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200

電子材料や光材料を中心に、初学者向けに平易にまとめたテキストの改訂版です。電子機器に使われている電気電子材料に加えて、光材料、磁気材料、半導体素子も扱います。本書の特長・ディスプレイ、電池、インクジェットプリンタ、Blu-ray、リニア新幹線など、それぞれの材料を実用化したものが挙げられているため、日常生活と電子・光材料が結びつく。・ていねいな説明と例題で、各節のポイントがよくわかる。・高校物理・化学程度の知識があれば、十分理解できるよう配慮している。第2版では、近年重要性が高まっているエネルギー材料について加筆しました。

ジャンル
電子
通信
分類専門 判型A5 ページ数178 著者名沢岡昭 初版年月2015/12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする