※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×10 六角穴付ボタンボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41643655 3×10 六角穴付ボタンボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41643655

六角穴付ボタンボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 41643655 品番 3×10
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
種別全ねじ ねじの呼びM3 長さ(mm)10 材質/仕上SCM435 ねじピッチ0.5 寸法t(mm)1.4 寸法r(mm)0.1 寸法S(mm)2 表面処理3価ホワイト 寸法e(mm)2.3 頭部形状ボタン 寸法K(mm)2 寸法da(mm)3.6 寸法R1(mm)2 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)5.5 ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
249:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする