産業図書
産業図書の 書籍
産業図書の 専門書
産業図書の 電気/電子/通信
電子デバイスの基礎と応用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41643684
品番
9784782855553
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
書籍
¥
2,800
バスケットに入れる
量子力学など習ったことのない学生にも、半導体やpn接合、トランジスタが理解できる電子デバイスの教科書。知っておきたい身近なメモリ、液晶ディスプレイ、白色LEDなどの動作の概略をわかりやすく解説する。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
235
著者名
長谷川文夫 本田徹
初版年月
2011/09