電子画像工学

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41643727 品番9784885521584
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,180
販売価格(税別) 書籍
3,800

本書は、画像メディアの感性化を含む電子画像システムの設計を目的としたものである。画像の基礎では、視覚の特徴・特性と色彩学について、画像システムを設計する立場からまとめた。また、電子画像システムでは、現存のシステムを技術、性能的に評価する立場と、実際に画像システム(感性化や情報システムとして)を設計する章で構成している。第1章 視覚と画像―画像システムの設計にかかわる視覚の特性(視覚と画像情報の受容:画像を捉える視覚の特性 ほか)第2章 色彩学と画像工学―色の理論と画像工学(色の表示:色の表色系と変換 ほか)第3章 画像工学の基礎(画像情報と通信:電子画像システムの基礎 ほか)第4章 電子画像システム(カラーテレビジョン方式:現行テレビ方式のシステム評価 ほか)第5章 電子画像システムの設計(画像の表示:画像の観視 ほか)

ジャンル
電子
通信
分類専門 判型A5 ページ数242 著者名藤尾孝 電子情報通信学会 初版年月1999/01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする