共立出版
共立出版の 書籍
共立出版の 専門書
共立出版の 電気/電子/通信
電子回路
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41643745
品番
9784320085725
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
書籍
¥
3,200
バスケットに入れる
アナログ電子回路の基礎に重点をおいた教科書。基礎事項から各種増幅回路、発展回路、変復調回路、それらの集大成であるラジオ、トランジスタの仕組みまで、豊富な図と演習問題を用いてわかりやすく解説。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
253
著者名
坂本康正
初版年月
2013/09