コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 電気/電子/通信
電子回路の基礎
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41643849
品番
9784339007374
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
書籍
¥
1,900
バスケットに入れる
学生や若い技術者が、電子回路を学ぶための初歩より一段上の書。簡単なアナログ電子回路の設計から、CCDカメラなどの画像入力技術への応用まで、楽しく学べて理解できるよう配慮した。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
148
著者名
竹村裕夫
初版年月
2001/11