コロナ社[事務用品]
コロナ社[事務用品]の 書籍
コロナ社[事務用品]の 専門書
コロナ社[事務用品]の 電気/電子/通信
電子回路基礎ノート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41643885
品番
9784339008197
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
書籍
¥
2,800
バスケットに入れる
大学初学年の学生を対象に電子回路の基礎を解説。トランジスタ1個の回路の動作を理解することを目標とした1冊。演習問題を豊富に取り入れ、理解を助ける構成。MOSトランジスタ、バイポーラトランジスタを解説。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
214
著者名
末次正 堀尾喜彦
初版年月
2011/04